Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22308 EN/VB238

  • ERIKS:13196092
  • Fabricant:7316571570532
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges et assurer un fonctionnement auto-aligneur. Sa gorge pour anneau d’arrêt et ses possibilités de relubrification facilitent l’intégration dans des systèmes modulaires. La cage en tôle et l’alésage cylindrique contribuent à la fiabilité dans des conditions exigeantes. Le roulement fonctionne jusqu’à 8 000 tr/min et maintient un faible coefficient de frottement pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • La gorge pour anneau d'arrêt maintient le roulement en place de manière sécurisée et facilite l'installation dans des ensembles modulaires
  • Les fonctions de relubrification permettent une maintenance sans démontage tout en assurant des performances constantes
  • La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre, réduisant le risque de défaillances dues au mauvais alignement
  • La construction de cage en tôle améliore la durabilité sous de fortes charges radiales et axiales
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses plus élevées et minimise l’augmentation de la température en service
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes d'entraînement industriels
  • Idéal pour les équipements de convoyage nécessitant une grande capacité de charge et une tolérance au désalignement
  • Compatible avec les machines nécessitant une relubrification régulière
Ajouter à la liste

127,28 €/ Unitéhors TVA

154,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing