Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22308 E

  • ERIKS:23755702
  • Fabricant:7316571570518
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour les applications à fortes charges et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. Sa cage en tôle et son alésage cylindrique assurent un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification garantissant des performances constantes. Avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 90 mm, il constitue une solution compacte pour les systèmes modulaires.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre
  • réduire les erreurs d’installation
  • Les fonctions de relubrification prolongent la durée de vie et réduisent les besoins de maintenance
  • Une capacité de charge élevée soutient de manière fiable les applications industrielles exigeantes
  • La cage en tôle assure la durabilité et maintient la stabilité du rouleau sous contrainte.
  • La conception à faible friction garantit un fonctionnement efficace et réduit l’élévation de la température
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les équipements de traitement intensif soumis à des déflexions fréquentes d’arbre
  • Compatible avec les machines nécessitant de longs intervalles de maintenance et une grande fiabilité
Ajouter à la liste

107,73 €/ Unitéhors TVA

130,35 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
140 kN
Charge dynamique
155 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Limite de fatigue
15 kN
Poids
1 kg
Poids
2.21 lb