Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22264 CC/W33

  • ERIKS:23755701
  • Fabricant:7316571792231
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage de 320 mm et supporte de lourdes charges dans les deux sens. Il est auto-aligneur, gérant les désalignements et les fléchissements d'arbre avec un minimum de frottement. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie. Il est doté d'une cage en tôle et permet une intégration modulaire avec des paliers et accessoires.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et réduit les besoins de maintenance
  • Une capacité de charge élevée soutient les applications industrielles exigeantes et accroît la fiabilité opérationnelle
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit le coût total de possession
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et préserve l’intégrité du lubrifiant et du roulement.
  • La construction de cages en tôle offre une durabilité dans des environnements exigeants et améliore la disponibilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour équipements industriels lourds
  • Idéal pour les applications nécessitant une compensation du désalignement ou de la flexion d’arbre
  • Compatible avec des équipements fonctionnant sous des charges radiales et axiales élevées
Ajouter à la liste

9 838,13 €/ Unitéhors TVA

11 904,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing