Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22260 CC/W33

  • ERIKS:12954238
  • Fabricant:7316571792149
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Sa construction auto-aligneuse permet de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre sans augmenter la friction ni la température. Ses caractéristiques de relubrification améliorent la fiabilité opérationnelle et la durée de vie. Le roulement est compatible avec les systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les arrêts imprévus
  • La conception auto-alignée compense les déformations de l’arbre, améliorant ainsi la fiabilité du système
  • La haute capacité de charge prend en charge les applications industrielles exigeantes avec de fortes forces radiales et axiales
  • Des performances à faible friction réduisent les pertes d'énergie et la génération de chaleur en fonctionnement
  • La construction de cages en tôle offre une durabilité dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour machines industrielles
  • Idéal pour les convoyeurs soumis à des défauts d’alignement d’arbre
  • Compatible avec les grands équipements rotatifs dans les opérations minières
Ajouter à la liste

9 005,24 €/ Unitéhors TVA

10 896,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4250 kN
Charge dynamique
3239 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Limite de fatigue
325 kN
Poids
135 kg
Poids
298 lb