SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22256 CC/W33
ERIKS:23227736
Fabricant:7316571777382
Aperçu
Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour les applications intensives. Il compense les défauts d’alignement et les déflexions d’arbre avec un minimum de friction ou d’élévation de température. La conception permet la relubrification afin de prolonger la durée de vie opérationnelle. Une résistance à l’usure accrue est assurée grâce à la compatibilité avec les systèmes modulaires utilisant des paliers, des manchons et des écrous.
Caractéristiques
Compense les désalignements afin de réduire l'usure prématurée due aux déflexions d'arbre
La haute capacité de charge gère des charges radiales et axiales élevées dans des environnements exigeants
La fonction de relubrification permet une durée de vie prolongée et des intervalles de maintenance réduits
Une faible friction opérationnelle réduit la génération de chaleur et la consommation d'énergie
La construction en tôle de la cage garantit la durabilité lors d'une utilisation industrielle continue
Application et utilisation
Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyeurs
Idéal pour les équipements de manutention de matériaux en vrac et d’exploitation minière lourde
Compatible avec les grands réducteurs industriels dans la production d'énergie