Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22252 CC/W33

  • ERIKS:24002024
  • Fabricant:7316571787541
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux directions. Sa construction auto-aligneuse permet de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec un minimum de frottement ou d’élévation de température. Les dispositifs intégrés de relubrification contribuent à maintenir les performances dans des environnements exigeants. Le roulement permet une installation modulaire avec différents corps, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déflexions d’arbre et les désalignements, réduisant ainsi les arrêts imprévus
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications intensives et améliore la durabilité des équipements
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de service et de réduire la fréquence de maintenance
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et améliore l'efficacité du système
  • La cage en tôle offre un guidage robuste permettant un mouvement régulier des rouleaux sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour une installation flexible
  • Idéal pour les machines lourdes avec des déflexions d’arbre fréquentes
  • Compatible avec les équipements nécessitant un accès régulier au re-graissage
Ajouter à la liste

6 444,85 €/ Unitéhors TVA

7 798,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
130 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3550 kN
Charge dynamique
2722 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
285 kN
Poids
102 kg
Poids
225 lb