Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22248 CC/C3W33

  • ERIKS:23755692
  • Fabricant:7316576653230
Image 1
Aperçu

Ce roulement est conçu pour supporter de lourdes charges bidirectionnelles tout en compensant les défauts d’alignement de l’arbre. Sa configuration à rouleaux sphériques et sa cage en tôle assurent robustesse et durabilité. Le modèle dispose d’une capacité de relubrification, garantissant une longue durée de vie dans des applications exigeantes. Adapté aux systèmes modulaires, il absorbe les déformations avec une augmentation minimale du frottement.

Caractéristiques
  • La conception à rouleaux sphériques maintient les performances en cas de désalignement pour un fonctionnement stable
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • La cage en tôle améliore l'intégrité structurelle pour un fonctionnement fiable sous fortes charges
  • La configuration à deux rangées prend en charge à la fois les exigences de charge radiale et axiale
  • Des propriétés de faible friction réduisent la température de fonctionnement et diminuent l’usure des composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des ensembles de machines lourdes
  • Idéal pour les grands systèmes de convoyeurs nécessitant une résistance à la flèche d'arbre
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans les équipements de manutention
Ajouter à la liste

4 801,99 €/ Unitéhors TVA

5 810,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

5 140,03 €/ Unitéhors TVA

6 219,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026