Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22240 CC/C3W33

  • ERIKS:23755682
  • Fabricant:7316576600302
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle conçue pour les applications à fortes charges. Il compense les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec un minimum de frottement et d’élévation de température. Le roulement comprend des dispositifs de relubrification et convient à l’intégration modulaire avec des paliers et des manchons. La faible friction et la longue durée de vie répondent aux exigences des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • La capacité d'auto-alignement compense les déflexions d'arbre pour un fonctionnement fiable en cas de désalignement
  • La haute capacité de charge prend en charge les applications exigeantes et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La conception à faible friction minimise la perte d'énergie lors du fonctionnement à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires dans les équipements industriels lourds
  • Idéal pour les machines nécessitant une capacité de charge élevée et une tolérance au désalignement
  • Compatible avec les ensembles d’arbres dans l’exploitation minière
  • exploitation de carrière
  • et usines de transformation
Ajouter à la liste

2 739,78 €/ Unitéhors TVA

3 315,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

2 706,97 €/ Unitéhors TVA

3 275,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026