Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22236 CC/C4W33

  • ERIKS:23755672
  • Fabricant:7316576600227
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges à la fois dans les directions radiale et axiale. Le roulement est auto-aligneur pour compenser les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre. Il dispose d’une capacité de relubrification afin de faciliter la maintenance et d’allonger la durée de vie. La cage robuste en tôle et la conception à alésage cylindrique conviennent aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse compense les désalignements et la flexion de l’arbre pour un fonctionnement fiable
  • La fonction de relubrification facilite la maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • La cage en tôle résiste aux contraintes mécaniques, améliorant la durabilité sous fortes charges
  • Un fonctionnement à faible friction réduit l’élévation de température et minimise la consommation d’énergie
  • La conception à deux rangées offre une capacité de charge élevée pour les applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de roulements modulaires avec boîtiers, manchons et écrous
  • Utilisé avec des machines rotatives robustes dans les industries de procédé
  • Compatible avec les équipements nécessitant une relubrification et une maintenance fréquentes
Ajouter à la liste

2 078,57 €/ Unitéhors TVA

2 515,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1560 kN
Charge dynamique
1237 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
29.2 kg
Poids
64.3 lb