Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22236 CC/C3W33

  • ERIKS:23755671
  • Fabricant:7316576600210
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte des charges élevées aussi bien en direction radiale qu’axiale. Son design auto-aligneur compense les défauts d’alignement et les déformations de l’arbre. Les dispositifs de relubrification contribuent à une durée de vie prolongée et à une maintenance réduite. Le roulement convient aux systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La cage en tôle améliore la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La capacité d’auto-alignement réduit les défaillances dues à un désalignement ou à une déflexion de l’arbre
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle en maintenant une lubrification optimale
  • Le jeu radial C3 gère efficacement la dilatation thermique et les charges de choc
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur et la consommation d'énergie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des boîtiers de roulement modulaires et des accessoires
  • Idéal pour les ensembles d'entraînement de convoyeurs robustes dans les opérations minières
  • Compatible avec les ventilateurs industriels et les grands réducteurs
Ajouter à la liste

1 940,00 €/ Unitéhors TVA

2 347,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

1 960,02 €/ Unitéhors TVA

2 371,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026