Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22234 CC/C3W33

  • ERIKS:23755665
  • Fabricant:7316576600814
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les directions axiale et radiale. Son design auto-aligneur compense les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre, tout en maintenant une faible friction et une élévation de température minimale. Les dispositifs de relubrification prolongent la durée de vie et la fiabilité opérationnelle. Le roulement s’intègre aux systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les arrêts imprévus
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des environnements industriels exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
  • La conception résistante à l'usure accroît la résilience dans des conditions de fonctionnement difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour une installation flexible
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs robustes dans l’exploitation minière et le traitement des granulats
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans les machines industrielles de grande taille
Ajouter à la liste

1 753,19 €/ Unitéhors TVA

2 121,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

1 620,45 €/ Unitéhors TVA

1 960,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026