Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22232 CC/W33

  • ERIKS:23755661
  • Fabricant:7316576601316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges et les défauts d’alignement dans les deux sens. Sa conception permet la relubrification, prolongeant ainsi la durée de vie et réduisant l’usure. Le roulement fonctionne avec un faible frottement, adapté à l’intégration dans des systèmes modulaires. La cage en tôle et l’alésage cylindrique assurent la durabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre et prévient les défaillances prématurées dues au désalignement
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit les temps d’arrêt coûteux
  • La haute capacité de charge prend en charge les applications exigeantes et améliore la fiabilité sous contrainte
  • Une faible friction réduit la génération de chaleur et maintient des conditions de fonctionnement stables
  • La construction de cage en tôle améliore la durabilité sous des charges lourdes continues
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires et des manchons de montage
  • Idéal pour les convoyeurs robustes dans l’exploitation minière et les granulats
  • Compatible avec les systèmes d’arbres nécessitant une grande tolérance de désalignement
Ajouter à la liste

1 272,08 €/ Unitéhors TVA

1 539,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing