Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22232 CC/C4W33

  • ERIKS:12215193
  • Fabricant:7316576653063
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour des applications à fortes charges dans des environnements exigeants. Il présente un diamètre d’alésage de 160 mm, une largeur de 80 mm et un diamètre extérieur de 290 mm. Le roulement supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement de l’arbre. Sa capacité de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et la fiabilité.

Caractéristiques
  • La capacité d’auto-alignement permet un fonctionnement en cas de fléchissement de l’arbre et de désalignement
  • La fonction de relubrification réduit le temps de maintenance et prolonge les intervalles de service opérationnels
  • La haute capacité de charge soutient les applications exigeantes et minimise le risque d'immobilisation
  • La conception à faible friction limite l’élévation de température pour améliorer la longévité des roulements
  • La construction de cages en tôle optimise la stabilité et la durabilité des composants en service
Application et utilisation
  • Idéal pour les réducteurs industriels robustes dans les opérations minières et de traitement des granulats
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des ensembles de poulies de convoyeur
  • Compatible avec les entraînements de moteurs électriques nécessitant un support élevé des charges radiales
Ajouter à la liste

1 362,94 €/ Unitéhors TVA

1 649,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
1043 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
22.8 kg
Poids
50.2 lb