Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22232 CC/C3W33

  • ERIKS:23755660
  • Fabricant:7316576601323
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques supporte de lourdes charges radiales et axiales dans des environnements exigeants. La conception auto-aligneuse permet le désalignement et la flexion de l'arbre sans augmentation de la friction. Les dispositifs de relubrification assurent une durée de vie opérationnelle prolongée et une maintenance réduite. Le composant s'intègre dans des systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La capacité d’auto-alignement compense les désalignements d’arbre et réduit les temps d’arrêt
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications industrielles exigeantes et prolonge la durée de vie des roulements
  • Les fonctions de relubrification permettent des intervalles de fonctionnement plus longs et des coûts de maintenance réduits
  • La conception à faible friction minimise les pertes d'énergie et contrôle la température de fonctionnement
  • La construction de cages en tôle offre durabilité et guidage stable des rouleaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les boîtes de vitesses robustes dans les opérations minières
  • Compatible avec des ensembles d’arbres exposés à un désalignement
Ajouter à la liste

1 272,08 €/ Unitéhors TVA

1 539,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
1043 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
22.8 kg
Poids
50.2 lb
Alternatives

1 338,95 €/ Unitéhors TVA

1 620,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026