Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22230 CC/C4W33

  • ERIKS:13196058
  • Fabricant:7316571563008
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques possède un alésage de 150 mm et un diamètre extérieur de 270 mm, conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. La conception auto-aligneuse compense les déflexions d’arbre et les désalignements avec une augmentation minimale de la friction. Le roulement est équipé de dispositifs de relubrification pour une durée de vie prolongée. La cage en tôle assure la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déformations de l’arbre afin d’assurer un fonctionnement fluide
  • Une capacité de charge élevée permet des performances fiables sous de fortes forces radiales et axiales
  • Les fonctions de relubrification contribuent à prolonger l’intervalle de service et à réduire les temps d’arrêt pour maintenance
  • La cage en tôle offre résistance et stabilité dans les applications à fortes contraintes
  • Les faibles caractéristiques de frottement favorisent une durée de vie plus longue des roulements dans des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes modulaires, y compris des boîtiers, des manchons et des écrous
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant un support de charge élevé
  • Compatible avec les équipements soumis à des désalignements et des déformations d’arbres
Ajouter à la liste

1 163,52 €/ Unitéhors TVA

1 407,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing