Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22228 CC/C2W33

  • ERIKS:13196043
  • Fabricant:7316576600128
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour une capacité de charge élevée et l’auto-alignement. Doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle, il assure des performances optimales en cas de fléchissement de l’arbre. La fonction de relubrification prolonge les intervalles d’entretien et maintient un faible niveau de friction. Convient aux systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception de la cage en tôle offre durabilité et guidage fiable des rouleaux pour des charges exigeantes
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit la fréquence de maintenance
  • La capacité d’auto-alignement compense les déflexions d’arbre et les désalignements avec un frottement minimal
  • Une capacité de charge élevée assure un fonctionnement stable dans les applications soumises à de fortes forces radiales
  • L’alésage cylindrique simplifie le montage et permet la compatibilité avec des arbres standard
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de manutention de vrac
  • Idéal pour le support des arbres dans les grands ensembles de réducteurs industriels
  • Compatible avec les équipements de laminoir soumis à de fortes charges mécaniques
Ajouter à la liste

929,98 €/ Unitéhors TVA

1 125,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing