688,79 €/ Unitéhors TVA
833,44 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 930 kN |
Charge dynamique | 758 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Poids | 11.2 kg |
Poids | 24.8 lb |
676,18 €/ Unitéhors TVA
818,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026