Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22222 E/C3

  • ERIKS:23755633
  • Fabricant:7316570105537
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges et les défauts d’alignement dans des environnements industriels exigeants. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie et maintenir un faible coefficient de frottement. La cage en tôle assure la durabilité sous fortes charges. Le roulement fonctionne de manière fiable à des vitesses allant jusqu’à 4000 tr/min. Il convient à une utilisation dans des systèmes modulaires avec paliers et manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse compense les désalignements, réduisant le risque de défaillance prématurée des arbres désalignés.
  • La fonction de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance, ce qui réduit les temps d’arrêt opérationnels.
  • La construction de cage en tôle résiste à des contraintes mécaniques élevées dans les applications à forte charge
  • Une capacité de charge élevée soutient les équipements exigeants et améliore la fiabilité opérationnelle
  • Un fonctionnement à faible friction minimise l’élévation de température et contribue à préserver la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des configurations d’assemblage personnalisées
  • Idéal pour les convoyeurs industriels lourds nécessitant une haute résistance à la charge
  • Compatible avec des arbres rotatifs soumis à des variations d’alignement
Ajouter à la liste

386,99 €/ Unitéhors TVA

468,26 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
640 kN
Charge dynamique
572 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Poids
7.01 kg
Poids
15.5 lb
Alternatives

440,11 €/ Unitéhors TVA

532,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026