314,74 €/ Unitéhors TVA
380,84 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 433 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Limite de fatigue | 49 kN |
Poids | 4.95 kg |
Poids | 10.9 lb |
367,15 €/ Unitéhors TVA
444,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026