Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22219 E/C3

  • ERIKS:23755616
  • Fabricant:7316570072600
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Il dispose d'une construction auto-aligneuse qui compense les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie opérationnelle. Sa cage en tôle et son jeu radial interne C3 optimisent les performances dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et minimise les arrêts imprévus
  • Une capacité de charge élevée permet un fonctionnement fiable sous contrainte mécanique importante
  • Le jeu radial interne C3 gère la dilatation thermique lors d'applications à grande vitesse
  • La construction de la cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux sous charges dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des solutions de montage flexibles
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs robustes dans la manutention de vrac
  • Compatible avec des ensembles d’arbres nécessitant un auto-alignement précis
Ajouter à la liste

280,79 €/ Unitéhors TVA

339,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
393 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Poids
4.14 kg
Poids
9.12 lb
Alternatives

319,47 €/ Unitéhors TVA

386,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026