Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22218 E/C3

  • ERIKS:23755608
  • Fabricant:7316571170947
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour des performances robustes. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens et résiste aux désalignements d’arbre. La conception facilite la relubrification et assure un fonctionnement à faible friction. Le roulement convient à un assemblage modulaire avec des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification garantit des performances constantes et réduit la fréquence de maintenance
  • Compense les désalignements d’arbre afin de réduire le risque de défaillance prématurée des roulements
  • La grande capacité de charge soutient les applications industrielles exigeantes soumises à de fortes contraintes
  • La cage en tôle offre une durabilité pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles.
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et les températures de fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour une installation flexible
  • Idéal pour les machines présentant une déviation importante de l’arbre ou un désalignement
  • Compatible avec les équipements nécessitant une lubrification fréquente lors de cycles intensifs
Ajouter à la liste

234,88 €/ Unitéhors TVA

284,20 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
331 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Poids
3.39 kg
Poids
7.48 lb
Alternatives

277,78 €/ Unitéhors TVA

336,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026