Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22217 E/C4

  • ERIKS:23755603
  • Fabricant:7316570930535
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour des applications à fortes charges nécessitant un auto-alignement et la compensation des désalignements. La conception comprend une cage en tôle et des caractéristiques facilitant la relubrification dans des environnements exigeants. Les performances à faible frottement garantissent une augmentation minimale de la température en fonctionnement. Le produit offre une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie. Il convient aux systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • Compense le désalignement de l’arbre afin de réduire les défaillances prématurées dues à des erreurs d’installation
  • Une capacité de charge élevée améliore la durabilité dans les applications soumises à des charges exigeantes
  • Les fonctions de regraissage permettent d’allonger les intervalles de maintenance et d’améliorer la disponibilité
  • La conception à faible friction réduit la génération de chaleur pour des températures de fonctionnement stables.
  • Une résistance à l'usure accrue prolonge la durée de vie des roulements et réduit la fréquence de remplacement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires et des accessoires dans des installations industrielles
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs robustes nécessitant un soutien de charge constant
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans l'exploitation minière et le traitement des minéraux
Ajouter à la liste

259,72 €/ Unitéhors TVA

314,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
291 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Poids
2.68 kg
Poids
5.9 lb
Alternatives

253,95 €/ Unitéhors TVA

307,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026