Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22216 E/C3

  • ERIKS:23755596
  • Fabricant:7316576652509
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. La conception auto-aligneuse compense les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre sans augmenter la friction ou la température. Il dispose d’une capacité de relubrification qui améliore la maintenance dans les environnements industriels exigeants. Le roulement convient aux systèmes modulaires utilisant des paliers et des manchons compatibles.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déformations de l’arbre et les désalignements, assurant un fonctionnement fiable
  • La fonction de relubrification permet une maintenance aisée, prolonge la Lebensdauer et réduit les Ausfallzeiten.
  • Une grande capacité de charge soutient les applications exigeantes et améliore la stabilité opérationnelle
  • La construction de cage en tôle améliore la durabilité sous des conditions dynamiques et réduit l'usure
  • Des performances à faible friction réduisent la génération de chaleur et assurent un fonctionnement constant
Application et utilisation
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant une résistance au désalignement d’arbre
  • Compatible avec les systèmes modulaires utilisant des boîtiers et des manchons séparés
  • Utilisé avec des équipements fonctionnant à grande vitesse et sous charges variables
Ajouter à la liste

175,50 €/ Unitéhors TVA

212,36 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
243 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
4300 rpm
Poids
2.09 kg
Poids
4.6 lb
Alternatives

210,01 €/ Unitéhors TVA

254,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026