Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 240 kN |
Charge dynamique | 217 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Poids | 1.68 kg |
Poids | 3.71 lb |