Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215 E/C4

  • ERIKS:23755590
  • Fabricant:7316576652417
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges dans les deux sens. Il offre une capacité d’auto-alignement permettant de gérer les défauts d’alignement et les déformations d’arbre sans augmentation de la friction. La cage en tôle et le jeu radial interne C4 assurent des performances et une fiabilité optimales. Les dispositifs intégrés de relubrification facilitent la maintenance dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déflexions d'arbre et réduit les défaillances dues à un mauvais alignement
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle en facilitant la maintenance
  • Des capacités de charge de base élevées assurent une utilisation fiable dans les applications lourdes
  • Le jeu radial C4 permet une plus grande expansion thermique, ce qui réduit le risque de grippage
  • La cage en tôle assure des performances robustes sous des charges de vibrations ou de chocs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant une compensation de désalignement
  • Compatible avec les équipements miniers exposés à de fortes charges et à des contaminants
Ajouter à la liste

198,87 €/ Unitéhors TVA

240,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
217 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Poids
1.68 kg
Poids
3.71 lb
Alternatives

192,15 €/ Unitéhors TVA

232,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026