Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215 E/C3

  • ERIKS:23755589
  • Fabricant:7316576652400
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage de 75 mm et une largeur de 31 mm, conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux directions. La construction auto-aligneuse permet de compenser les défauts d’alignement et les déflexions d’arbre sans augmenter la friction ni la température. Les dispositifs de relubrification contribuent à une durée de vie prolongée et à des performances constantes. Le roulement convient aux systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections de l’arbre afin de prévenir les défaillances prématurées
  • Une capacité de charge dynamique élevée garantit un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger la durée de vie des roulements et de réduire les intervalles de maintenance
  • La construction de cage en tôle assure la stabilité opérationnelle sous fortes charges
  • La conception à faible friction minimise l’élévation de température afin d’améliorer l’efficacité globale.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour des assemblages robustes
  • Idéal pour les machines fonctionnant avec des désalignements ou des déformations d’arbre fréquents
  • Compatible avec les applications nécessitant une relubrification régulière et de longs intervalles de maintenance
Ajouter à la liste

154,67 €/ Unitéhors TVA

187,15 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
217 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Poids
1.68 kg
Poids
3.71 lb