Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215 E/C2

  • ERIKS:23755588
  • Fabricant:7316576652394
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques possède un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 130 mm. Conçu pour des charges élevées, il offre une capacité d’auto-alignement et compense les déflexions d’arbre. La cage en tôle et les options de relubrification assurent une durée de vie prolongée dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements et réduit les temps d’arrêt dus aux déflections d’arbre
  • La fonction de relubrification permet la maintenance en cours de fonctionnement et prolonge la durée de vie des roulements
  • Une capacité de charge élevée soutient les applications industrielles exigeantes et augmente la fiabilité opérationnelle
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur et favorise un fonctionnement efficace du système.
  • La construction de cage en tôle assure des performances robustes sous des conditions de charge variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour un assemblage flexible
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant une grande résistance aux charges et une fiabilité élevée
  • Compatible avec les équipements exposés à un désalignement ou une déflexion d'arbre
Ajouter à la liste

182,74 €/ Unitéhors TVA

221,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
217 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Poids
1.68 kg
Poids
3.71 lb