140,93 €/ Unitéhors TVA
170,53 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 228 kN |
Charge dynamique | 213 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Poids | 1.6 kg |
Poids | 3.53 lb |
158,62 €/ Unitéhors TVA
191,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026