Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22214 E

  • ERIKS:23755582
  • Fabricant:7316576652356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour une capacité de charge élevée et l’auto-alignement, permettant de compenser les fléchissements d’arbre et les défauts d’alignement. La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle tout en réduisant la friction. Fabriqué avec une cage en tôle et un alésage cylindrique, il offre une résistance accrue à l’usure. La conception modulaire facilite l’intégration avec les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déflexions d’arbre afin de minimiser les interruptions opérationnelles
  • Une capacité de charge élevée permet des performances fiables dans des environnements industriels exigeants
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie en maintenant des conditions de lubrification optimales
  • La cage en tôle offre durabilité et stabilité pour une rotation régulière sous charge.
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur en utilisation continue
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de paliers modulaires avec boîtiers et manchons
  • Utilisé avec des équipements nécessitant une compensation du désalignement d’arbre
  • Compatible avec les ensembles de convoyeurs robustes et les machines industrielles
Ajouter à la liste

140,93 €/ Unitéhors TVA

170,53 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
228 kN
Charge dynamique
213 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Limite de fatigue
25.5 kN
Poids
1.6 kg
Poids
3.53 lb
Alternatives

158,62 €/ Unitéhors TVA

191,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026