Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213 E/C4

  • ERIKS:23755578
  • Fabricant:7316571560915
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques possède un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 120 mm, conçu pour des charges lourdes bidirectionnelles. Il compense les défauts d’alignement et les déflexions d’arbre tout en maintenant une faible friction et des températures stables. La cage en tôle et le jeu radial interne C4 assurent une grande capacité de charge. Les dispositifs intégrés de relubrification permettent une durée de vie prolongée dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse compense les déflexions d’arbre et réduit les temps d’arrêt dus aux désalignements
  • Les fonctions de relubrification permettent des intervalles de maintenance plus longs et réduisent les interruptions de production
  • Le jeu radial interne C4 compense la dilatation thermique et prévient les défaillances prématurées des roulements
  • La cage en tôle assure la stabilité de la charge et réduit le risque de déformation de la cage en fonctionnement
  • Une capacité de charge élevée dans les deux directions soutient la fiabilité des équipements sous forte contrainte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour les assemblages d’équipements de procédé
  • Idéal pour les entraînements de convoyeurs robustes dans les installations de manutention
  • Compatible avec les ensembles d’arbres nécessitant des cycles fréquents de relubrification
Ajouter à la liste

158,34 €/ Unitéhors TVA

191,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
216 kN
Charge dynamique
198 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Poids
1.52 kg
Poids
3.35 lb