Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213 E/C3

  • ERIKS:23755577
  • Fabricant:7316571560908
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les déflexions d’arbre. Son design auto-aligneur limite l’augmentation du frottement et de la température en cas de désalignement. Les dispositifs de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance dans les applications exigeantes. Le roulement est compatible avec les systèmes modulaires, y compris les paliers et les manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements, réduisant la maintenance et les arrêts imprévus
  • Les fonctions de relubrification permettent une durée de vie plus longue et des coûts d'exploitation réduits
  • Une grande capacité de charge assure des performances fiables dans des conditions exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur pour une efficacité accrue du système
  • La construction de cages en tôle améliore la stabilité et la résistance à l'usure dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour machines industrielles
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant un support pour des arbres rotatifs lourds
  • Compatible avec les équipements soumis à des déformations d’arbre et des désalignements
Ajouter à la liste

123,15 €/ Unitéhors TVA

149,01 €TVA incluse

358 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
216 kN
Charge dynamique
198 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Poids
1.52 kg
Poids
3.35 lb
Alternatives

137,93 €/ Unitéhors TVA

166,90 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026