Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22213 E/C2

  • ERIKS:23755576
  • Fabricant:7316571560885
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens tout en compensant les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. La cage en tôle et le jeu radial interne C2 assurent un fonctionnement précis et fiable. Les dispositifs de relubrification facilitent la maintenance continue pour une durée de vie prolongée dans des environnements exigeants. Le roulement présente un alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 31 mm pour un poids de 1,52 kg.

Caractéristiques
  • Compense les désalignements afin de maintenir les performances et de réduire les défaillances prématurées des roulements
  • La possibilité de relubrification permet un fonctionnement régulier et réduit les arrêts de maintenance imprévus
  • Une capacité de charge élevée permet de répondre aux applications industrielles exigeantes sans usure excessive
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et permet des intervalles d'entretien prolongés
  • La construction de cages en tôle offre une stabilité structurelle sous des conditions de fonctionnement dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de manutention de vrac
  • Idéal pour les équipements rotatifs exposés à la flèche d’arbre et à de fortes charges radiales
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant une relubrification fréquente et une longue durée de vie
Ajouter à la liste

145,50 €/ Unitéhors TVA

176,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
216 kN
Charge dynamique
198 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Poids
1.52 kg
Poids
3.35 lb