Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22212 E/C3

  • ERIKS:23755570
  • Fabricant:7316577662187
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges tout en compensant les défauts d’alignement et les déformations de l’arbre. L’unité intègre des dispositifs de relubrification afin de maintenir des performances optimales dans des environnements exigeants. Sa cage en tôle et sa construction à deux rangées assurent stabilité et répartition uniforme de la charge. L’absence d’étanchéité et l’utilisation d’un alésage cylindrique facilitent l’intégration dans des systèmes modulaires. Le roulement offre un fonctionnement à faible frottement et une résistance accrue à l’usure dans des conditions industrielles.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification garantit le maintien des performances et prolonge les intervalles de maintenance
  • Compense les désalignements d’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée des roulements en fonctionnement
  • La conception à deux rangées répartit les charges de manière uniforme, améliorant ainsi la fiabilité dans les applications exigeantes.
  • La cage en tôle assure la stabilité, favorisant un fonctionnement régulier et la durabilité
  • La conception à faible friction réduit la génération de chaleur, ce qui améliore la durée de vie et l'efficacité énergétique.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les équipements soumis à des déflexions d'arbre fréquentes ou à un désalignement
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une relubrification régulière pour un fonctionnement prolongé
Ajouter à la liste

104,71 €/ Unitéhors TVA

126,70 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Poids
1.14 kg
Poids
2.51 lb
Alternatives

119,89 €/ Unitéhors TVA

145,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026