Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22212 E/C2

  • ERIKS:13195973
  • Fabricant:7316577000088
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens. La conception auto-aligneuse permet de compenser les déformations d’arbre et les défauts d’alignement. Les dispositifs de relubrification contribuent à prolonger la durée de vie opérationnelle et à réduire la maintenance. La cage en tôle assure l’intégrité structurelle dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La capacité d’auto-alignement compense le désalignement de l’arbre et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La grande capacité de charge supporte d'importantes forces radiales et axiales, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée
  • Les fonctions de relubrification prolongent la durée de vie des roulements et réduisent les besoins de maintenance dans des conditions difficiles
  • La cage en tôle assure un guidage régulier des rouleaux sous charge dynamique pour une stabilité accrue
  • Une faible friction interne maintient des températures de fonctionnement plus basses, ce qui prolonge les intervalles de lubrification
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour systèmes de poulies de convoyeur
  • Idéal pour les réducteurs robustes dans les équipements de manutention de vrac
  • Compatible avec les machines de procédé soumises à la déflexion d'arbre et aux vibrations
Ajouter à la liste

123,71 €/ Unitéhors TVA

149,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Poids
1.14 kg
Poids
2.51 lb