Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22211 E/C3

  • ERIKS:23755564
  • Fabricant:7316576652110
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage de 55 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. Il est conçu pour supporter de lourdes charges et compenser les défauts d’alignement. Sa conception permet la relubrification et offre une grande capacité de charge. La conception à faible frottement contribue à une longue durée de vie et à une résistance accrue à l’usure.

Caractéristiques
  • La capacité d’auto-alignement compense les désalignements d’arbre et réduit les problèmes opérationnels
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • Une capacité de charge élevée soutient les applications industrielles exigeantes sous fortes contraintes
  • Un fonctionnement à faible friction réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie du roulement
  • La cage en tôle assure des performances robustes dans des environnements de travail exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant une résistance aux déflexions d’arbre
  • Compatible avec les réducteurs industriels pour des opérations continues sous forte charge
Ajouter à la liste

92,60 €/ Unitéhors TVA

112,05 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
127 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Vitesse de référence
6300 rpm
Poids
0.816 kg
Poids
1.8 lb
Alternatives

104,25 €/ Unitéhors TVA

126,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026