92,60 €/ Unitéhors TVA
112,05 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 127 kN |
Charge dynamique | 129 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 14 kN |
Poids | 0.816 kg |
Poids | 1.8 lb |
104,25 €/ Unitéhors TVA
126,14 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026