108,18 €/ Unitéhors TVA
130,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 108 kN |
Charge dynamique | 107 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Poids | 0.616 kg |
Poids | 1.36 lb |
104,25 €/ Unitéhors TVA
126,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026