Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22210 E/C3

  • ERIKS:23755559
  • Fabricant:7316571905198
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les directions axiale et radiale. La conception permet un auto-alignement, réduisant la friction et l’augmentation de température pendant le fonctionnement. Il dispose d’une capacité de relubrification et convient aux systèmes modulaires, y compris les paliers et les manchons. Le roulement compense les fléchissements d’arbre et maintient ses performances en cas de désalignement. Une résistance à l’usure accrue contribue à des intervalles d’entretien prolongés.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante réduit les temps d'arrêt causés par le désalignement et la déflexion de l'arbre
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les interventions de maintenance
  • Une capacité de charge élevée soutient les applications industrielles exigeantes avec une fiabilité constante
  • Un fonctionnement à faible friction assure la stabilité de la température et optimise l’efficacité opérationnelle
  • La cage en tôle améliore la durabilité des roulements dans des conditions de fonctionnement difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des options d’assemblage flexibles
  • Idéal pour les machines lourdes fonctionnant dans des environnements à forte charge
  • Compatible avec les équipements nécessitant une capacité de relubrification fréquente
Ajouter à la liste

84,14 €/ Unitéhors TVA

101,81 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Poids
0.616 kg
Poids
1.36 lb