Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22210 E/C2

  • ERIKS:24002007
  • Fabricant:7316571905228
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux intègre des dispositifs de relubrification pour améliorer la maintenance et la durabilité. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens tout en permettant un désalignement de l’arbre sans perte de performance. La conception minimise la friction et l’usure, garantissant une longue durée de vie dans des applications industrielles exigeantes. Le roulement s’intègre dans des systèmes modulaires comprenant des paliers et des manchons.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure la stabilité sous fortes charges et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La fonction de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt pour maintenance
  • La conception auto-alignante compense les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre
  • prévenir les défaillances prématurées
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et la consommation d'énergie en utilisation continue
  • Le jeu radial interne C2 améliore la répartition de la charge et réduit les contraintes sur les composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires dans des machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les entraînements de convoyeurs nécessitant une grande capacité de charge et une tolérance au désalignement
  • Compatible avec les équipements de procédé fonctionnant sous des déflexions variables d’arbre
Ajouter à la liste

99,40 €/ Unitéhors TVA

120,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Poids
0.616 kg
Poids
1.36 lb