Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22209 E/C4

  • ERIKS:23755555
  • Fabricant:7316572048566
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et offre une capacité d’auto-alignement. Il assure des performances fiables en cas de flexion d’arbre et de désalignement, sans augmentation de la friction ou de la chaleur. La conception permet la relubrification et réduit les besoins de maintenance. Il est doté d’une cage en tôle et convient aux systèmes modulaires avec paliers et manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les défauts d’alignement de l’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt pour les équipes de maintenance
  • La grande capacité de charge garantit l’adaptabilité aux environnements industriels exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction minimise les pertes d'énergie et favorise l'efficacité des équipements
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité et résiste aux applications exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des ensembles de machines industrielles
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support pour des arbres rotatifs lourds
  • Compatible avec les équipements miniers exposés à de fortes charges et à la flexion d’arbre
Ajouter à la liste

104,83 €/ Unitéhors TVA

126,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm
Poids
0.565 kg
Poids
1.25 lb
Alternatives

99,49 €/ Unitéhors TVA

120,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026