Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22209 E

  • ERIKS:23755553
  • Fabricant:7316572048535
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et permet le désalignement ainsi que les déflexions d’arbre. Il est doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle conçue pour réduire les frottements et faciliter la relubrification. Le roulement offre une capacité de charge élevée et une faible température de fonctionnement, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle. Sa conception assure une résistance accrue à l’usure pour une durée de vie prolongée dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge élevée permet un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes
  • Les fonctions de relubrification assurent des performances constantes et des intervalles de maintenance prolongés
  • La conception auto-alignante compense les désalignements et les déformations d’arbre en application
  • La conception à faible frottement réduit la génération de chaleur et prolonge la durée de vie du roulement
  • La construction de cages en tôle offre un support robuste et résiste à la déformation sous contrainte.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de roulements modulaires dans les machines lourdes : équipements industriels
  • Idéal pour les arbres rotatifs où un désalignement est prévu : ensembles de convoyeurs
  • Compatible avec les boîtiers
  • Manchons et écrous pour installation flexible : lignes de process
Ajouter à la liste

81,53 €/ Unitéhors TVA

98,65 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm
Limite de fatigue
10.8 kN
Poids
0.565 kg
Poids
1.25 lb
Alternatives

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026