Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22208 E/C4

  • ERIKS:23755549
  • Fabricant:7316576651915
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les directions radiale et axiale. La capacité d’auto-alignement réduit les frottements et compense la déflexion de l’arbre ainsi que les défauts d’alignement. Les dispositifs de relubrification prolongent les intervalles de maintenance et favorisent un fonctionnement à long terme. La conception est compatible avec les systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense le désalignement de l’arbre et améliore la stabilité opérationnelle
  • La cage en tôle assure une grande capacité de charge et prévient la fatigue prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d’arrêt
  • L’alésage cylindrique permet un montage et un démontage simples, réduisant ainsi le temps d’installation
  • La vitesse limite élevée permet l’utilisation dans des machines rotatives exigeantes, augmentant ainsi la polyvalence
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des ensembles d’arbres robustes
  • Idéal pour les installations nécessitant une lubrification fréquente et une maintenance réduite
  • Compatible avec les applications de charges radiales et axiales dans les équipements industriels
Ajouter à la liste

96,82 €/ Unitéhors TVA

117,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm
Poids
0.521 kg
Poids
1.15 lb
Alternatives

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026