Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22208 E/C2

  • ERIKS:23755547
  • Fabricant:7316576651892
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des applications à fortes charges dans les deux sens. Il est auto-aligneur et compense les déformations d'arbre et les défauts d'alignement sans augmentation de la friction. Le roulement comprend des dispositifs de relubrification et une cage en tôle pour de meilleures performances. Il fonctionne à grande vitesse avec une faible friction, assurant une longue durée de vie dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d'arbre afin de réduire les interruptions opérationnelles
  • Les fonctions de relubrification réduisent les intervalles de maintenance et optimisent les performances des roulements
  • La cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux sous fortes charges
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et prolonge la durée de vie des composants
  • La configuration à deux rangées permet une capacité de charge radiale et axiale élevée dans des espaces compacts
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une tolérance au désalignement
  • Compatible avec les équipements fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

88,97 €/ Unitéhors TVA

107,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm
Poids
0.521 kg
Poids
1.15 lb