Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22207 E/C3

  • ERIKS:23755543
  • Fabricant:7316572101568
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle conçus pour une capacité de charge élevée et une tolérance au désalignement. Il compense les déflexions d'arbre avec un minimum de frottement ou d'élévation de température. La fonction de relubrification améliore la flexibilité de maintenance. Le roulement convient aux systèmes modulaires avec logements, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • L’alésage cylindrique assure un ajustement précis de l’arbre et prévient tout désalignement opérationnel
  • La cage en tôle améliore la durabilité sous fortes charges radiales et axiales
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • La conception auto-aligne tolère les déflexions de l’arbre, assurant des performances fiables
  • La vitesse limite élevée permet le fonctionnement rapide des équipements rotatifs pour une productivité accrue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour un assemblage flexible
  • Idéal pour les poulies de convoyeur robustes dans la manutention de matériaux en vrac
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant une rotation à grande vitesse
Ajouter à la liste

69,11 €/ Unitéhors TVA

83,62 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
83 kN
Charge dynamique
88.8 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse de référence
9000 rpm
Poids
0.438 kg
Poids
0.97 lb
Alternatives

85,65 €/ Unitéhors TVA

103,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026