66,58 €/ Unitéhors TVA
80,56 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 58.5 kN |
Charge dynamique | 66.1 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Poids | 0.276 kg |
Poids | 0.61 lb |
81,77 €/ Unitéhors TVA
98,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026