Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22206 E/C2

  • ERIKS:24002004
  • Fabricant:7316572093603
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des charges bidirectionnelles élevées et pour compenser les défauts d’alignement. Sa possibilité de relubrification favorise une longévité opérationnelle accrue. La cage en tôle et le jeu radial interne C2 assurent des performances stables. Convient aux configurations modulaires avec paliers et manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse permet de compenser les déflexions d’arbre, ce qui réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications exigeantes et prolonge la durée de vie des composants
  • La fonction de relubrification maintient une lubrification optimale, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et améliore l'efficacité énergétique
  • Une résistance accrue à l’usure permet des intervalles de maintenance plus longs et réduit les coûts d’exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support de charge constant
  • Compatible avec les équipements soumis à des désalignements fréquents ou à une déflexion d'arbre
Ajouter à la liste

77,16 €/ Unitéhors TVA

93,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
58.5 kN
Charge dynamique
66.1 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse de référence
10000 rpm
Poids
0.276 kg
Poids
0.61 lb