Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22206 E

  • ERIKS:23755538
  • Fabricant:7316572093566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d’une capacité de relubrification et d’une conception auto-aligneuse. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement ainsi que la flexion de l’arbre. Le roulement fonctionne avec une faible friction et une résistance à l’usure accrue, ce qui garantit une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et réduit les problèmes de maintenance
  • Une capacité de charge élevée permet un fonctionnement sous des contraintes mécaniques exigeantes
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • Un fonctionnement à faible friction minimise les pertes d'énergie et réduit la génération excessive de chaleur
  • La cage en tôle améliore la durabilité dans les environnements à forte charge et assure la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires et des manchons pour un assemblage flexible
  • Idéal pour les machines industrielles lourdes nécessitant un fonctionnement continu
  • Compatible avec des arbres de transmission soumis à des désalignements fréquents
Ajouter à la liste

66,58 €/ Unitéhors TVA

80,56 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
58.5 kN
Charge dynamique
66.1 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
6.4 kN
Poids
0.276 kg
Poids
0.61 lb
Alternatives

81,77 €/ Unitéhors TVA

98,94 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026