SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22205 E/C3VQ335
ERIKS:12699568
Fabricant:7316571653303
Aperçu
Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour une durabilité accrue. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie. Un fonctionnement à faible friction permet de maintenir des performances stables dans des applications industrielles exigeantes.
Caractéristiques
La capacité d’auto-alignement compense la déflexion de l’arbre afin d’assurer un fonctionnement constant
La conception à alésage cylindrique simplifie le montage et le remplacement, réduisant ainsi les temps d'arrêt
La fonction de relubrification prolonge les intervalles d'entretien et réduit la fréquence de maintenance
La cage en tôle supporte de lourdes charges et résiste à la déformation lors d'une utilisation exigeante
Une faible friction réduit la génération de chaleur, ce qui prolonge la durée de vie des roulements à grande vitesse
Application et utilisation
Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande capacité de charge et une tolérance au désalignement
Utilisé avec des paliers modulaires dans les équipements de traitement ou de manutention
Compatible avec les réducteurs industriels fonctionnant à des vitesses élevées et sous des charges variables