Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22205/20 E

  • ERIKS:23755537
  • Fabricant:7316571722177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement de l’arbre. Sa fonction de relubrification garantit des performances constantes et des intervalles d’entretien prolongés. La cage en tôle assure une stabilité structurelle dans des environnements exigeants. Le roulement est conçu avec un alésage cylindrique pour un montage facile. Sa conception à faible frottement contribue à une résistance à l’usure accrue et à une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • La capacité d’auto-alignement compense les déflexions de l’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification permet une maintenance planifiée afin d’optimiser la disponibilité opérationnelle et la fiabilité
  • La cage en tôle offre durabilité et stabilité dans les applications soumises à de fortes forces dynamiques
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur lors d'une utilisation prolongée
  • La grande capacité de charge permet l’utilisation dans des machines lourdes où un support robuste est essentiel
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention de vrac
  • Idéal pour les boîtes de vitesses dans les équipements de traitement industriel lourd
  • Compatible avec des unités de roulements sur paliers pour un assemblage modulaire
Ajouter à la liste

77,47 €/ Unitéhors TVA

93,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
44 kN
Charge dynamique
49.9 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
4.75 kN
Poids
0.2 kg
Poids
0.44 lb