487,10 €/ Unitéhors TVA
589,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 433 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Poids | 8.91 kg |
Poids | 19.6 lb |
552,57 €/ Unitéhors TVA
668,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026